| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5126961 Herst.-Nr.: VAMG-17B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 20mm Material = Kunststoff Rohrtyp = Flexibel Serie = VAMmm Farbe = Schwarz Innendurchmesser = 15.2mm Länge = 10m Schutzart = IP66, IP68 Gewindegröße = M20 Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betriebstemperatur max. = +105°C Betriebstemperatur min. = -40°C
UL-Zulassung. Flexibler Wandschlauch, schwer - VAM. Die Serie VAM ist ein schweres schwarzes Wandrohr mit ausgezeichneten Flammeigenschaften und wird daher speziell für Anwendungen im Personenbereich von Eisenbahnfahrzeugen oder in Traktionstunneln sowie in U-Bahn-Stationen und öffentlichen Gebäuden verwendet. VAM zeichnet sich zusätzlich durch mittlere bis hohe mechanische Festigkeit und gute Witterungsbeständigkeit aus und besteht aus modifiziertem Polyamid 6 Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 20mm | Material: | Kunststoff | Rohrtyp: | Flexibel | Serie: | VAMmm | Farbe: | Schwarz | Innendurchmesser: | 15.2mm | Länge: | 10m | Schutzart: | IP66, IP68 | Gewindegröße: | M20 | Beschichtungsmaterial: | Unbeschichtet | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, pma schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 5126961, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, VAMG17B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |