Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA VAML Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.2mm I ø 15.3mm x 10m , mit IP-Schutzklasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5127009
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     VAMLG-17B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Serie = VAMLmm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 15.3mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP68
Gewindegröße = M20
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +105°C
Biegeradius min. = 40 mm°C

Flexibles Leerrohr mit mittlerer Wandstärke – VAML. Die flexiblen Leerrohre mit mittlerer Wandstärke - VAML dickwandigen schwarzen Leerrohre haben ausgezeichnete Feuereigenschaften und sind daher speziell geeignet für Anwendungen in den Passagierbereichen von Schienenfahrzeugen oder in Antriebstunneln sowie U-Bahn-Stationen und öffentlichen Gebäuden. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch mittlere bis hohe mechanische Festigkeit und gute Wetterfestigkeit aus. Das VAML hat eine mittlere Wandstärke und ist gefertigt aus modifiziertem Polyamid 6.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
VAMLmm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
15.3mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP68
Gewindegröße:
M20
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Biegeradius min.:
40 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, pma schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 5127009, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, VAMLG17B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
BVND-EVM207GT
ab € 16,69*
Zubehör
PMA
BFH-17-0
ab € 0,7275*
Zubehör
PMA
RKS-17
ab € 2,051*
Zubehör
PMA
BVNV-M207
ab € 3,67*
Zubehör
PMA
SLND-M207
ab € 8,79*
Zubehör
PMA
BVWV-M207
ab € 6,62*
Zubehör
PMA
BVBD-P167GT
ab € 5,83*
Zubehör
PMA
BVYD-171212GT
ab € 5,4089*
Zubehör
PMA
WPS-NW17
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.