Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SPHD1-SS5 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte 0.25mm², 150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5128721
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD1-SS5-24150
EAN/GTIN:
     5059041380751
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg24
litze
Crimp-Anschlussklemme 1 = SPHD
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 150mm
Drahttyp = UL1007

Vorterminierte Crimp-Anschlussdrähte. AWG 24 Rechteckige Klemme für größeren Kontaktbereich Kontakt auf dem gecrimpten Kabel sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit dem Gehäuse, typischerweise Best.-Nr. ; 476-6760 476-6760
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
SPHD
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
150mm
Drahttyp:
UL1007
Weitere Suchbegriffe: jst litze, 5128721, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, SPHD1SS524150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.