Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SPHD1-SS5 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte 0.25mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5128737
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD1-SS5-24300
EAN/GTIN:
     5059041352215
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Crimp-Anschlussklemme 1 = SPHD
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 300mm
Drahttyp = UL1007

Vorterminierte Crimp-Anschlussdrähte. AWG 24 Rechteckige Klemme für größeren Kontaktbereich Kontakt auf dem gecrimpten Kabel sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit dem Gehäuse, typischerweise Best.-Nr. ; 476-6760 476-6760
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
SPHD
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
300mm
Drahttyp:
UL1007
Weitere Suchbegriffe: 5128737, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, SPHD1SS524300, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.