Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 40 A, 102mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 40 A, 102mm x 60mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 40 A, 102mm x 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5130308
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278458 ZB65-40
EAN/GTIN:
     4015082784584
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 24 → 40 A
Kontaktnennstrom = 40 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 7,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 102mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Versorgungsspannung = 690 V

ZB 65 - Motorschutzrelais. Passend für Schützreihe DILM40 bis DILM65 (Best.-Nr. < 513-0027') 513-0027 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Erfordert eine Halterung (Best.-Nr. < 513-0336') 513-0336 bei Montage des Überlastrelais separat vom Schütz oder bei Verwendung von mehreren Relais mit einem Schütz
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
24 → 40 A
Kontaktnennstrom:
40 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
7,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
102mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton leistungsrelais, eaton motorschutzrelais, leistungsrelais 690v, 5130308, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278458ZB6540, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 46,55*
€ 58,29*
9 Tage
159
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 58,44*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 48,52*
€ 60,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,90*
€ 65,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,83*
Zubehör
Eaton
277763
ab € 95,52*
Zubehör
Eaton
277896
ab € 142,41*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 240,06*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 121,01*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 149,35*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 171,99*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,87*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 146,42*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 194,94*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 193,37*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 121,70*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 214,26*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 96,05*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 205,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.