Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2477, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 1Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2477, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 1Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-5132900
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2477/BN
EAN/GTIN:
     5060641240338
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2477
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 1Ah
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 7.7mm
Serie = CR

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. CR-Lithium-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen der CR-Serie von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Diese CR-Batterien haben eine Lithium-Chemie und damit eine hohe Energiedichte. Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Die Selbstentladung bei dieser Serie von Knopfzellen ist gering, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
CR2477
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
1Ah
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 7.7mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 5132900, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2477BN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 3,01*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,29*
2 Tage
322
2
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 5,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
P6P-2600-B4
ab € 10,21*
Ähnlich
Panasonic
112165
ab € 5,00*
Ähnlich
Panasonic
116125
ab € 12,05*
Ähnlich
Panasonic
123545
ab € 4,88*
Ähnlich
Panasonic
124125
ab € 20,32*
Ähnlich
RS Pro
1834299
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.