Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Holz Gliedermaßstab, metrisch 2m x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513391
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     011284
EAN/GTIN:
     5060641260602
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Holz
Breite = 16mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja

EG-Bauart. Gliedermaßstab Typ 617. Meterstab aus Weißbuche mit eng beieinander liegenden, 3mm starken Gliedern Eingelassene Gelenkplatten mit Stahlfedern und verdeckten Nieten Weiß/Gelb, mit wasser-, abrieb- und lösemittelfester Schutzlack-Oberfläche Rote Köpfe, schwarze Maßeinteilung, rote Zehnerzahlen, beidseitige cm / mm Teilung an beiden Kanten Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Holz
Breite:
16mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, 513391, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Stabila, 011284, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.