Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Schwarz Außenmaß 50 x 50 x 20mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Schwarz Außenmaß 50 x 50 x 20mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-5135410
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551RBK
EAN/GTIN:
     4016138618624
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 50 mm
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 50 x 50 x 20mm
Bereich = 1551
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 18g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
50 mm
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
50 x 50 x 20mm
Bereich:
1551
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
18g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 5135410, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551RBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,16*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,18*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,22*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,91*
1 Tag
254
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427KR
ab € 1,41*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,43*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.