Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Schwarz Außenmaß 40 x 40 x 20mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5135460
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551PFLBK
EAN/GTIN:
     4016138618679
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 40 mm
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 40 mm
Abmessungen Außen = 40 x 40 x 20mm
Bereich = 1551
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 22g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
40 mm
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
40 mm
Abmessungen Außen:
40 x 40 x 20mm
Bereich:
1551
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
22g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, 5135460, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551PFLBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,05*
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,06*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 3,19*
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 7,04*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,38*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.