Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec für Fuserbloc-Serie, Griff rot/gelb, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Socomec für Fuserbloc-Serie, Griff rot/gelb, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-5136003
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     1424 2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5136003
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = Fuserbloc-Serie
Griff-Farbe = Rot/Gelb
IP Schutzart = IP 65

Zubehör für Sicherung-/Schalterkombinationsgehäuse. Zubehör für die fuserbloc-Serie von Sicherungskombination Schaltern. Integrierte Nullleiterdurchführungen um den Schaltmechanismus herum Zahlreiche Umrüstsätze, Überbrückungsschienen, Steckschlüsselschäfte, Griffe, usw.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Fuserbloc-Serie
Griff-Farbe:
Rot/Gelb
IP Schutzart:
IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
1400 1020
ab € 14,70*
Zubehör
Socomec
1400 1032
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.