Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle, Wellen-Ø 40mm x 15.9mm, 10800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513890
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305802 C-2Z
EAN/GTIN:
     5059041535052
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Schrägkugellager
Walzendurchmesser = 40mm
Rollenlänge = 15.9mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 15mm
Statische Traglast = 5700N
Dynamische Traglast = 10800N

SKF Bahnrollen mit Joch, zweireihig. Kurvenrollen sind Kugellager mit dickwandigem Außenring. Es handelt sich dabei um sofort einsatzbereite, vorgeschmierte Baugruppen, die für alle Arten von Nockenantrieben, Transportbandsystemen usw. verwendet werden. Die Serie 3058 mit einer balligen Läuferoberfläche sollte immer dann verwendet werden, wenn winklige Fehlausrichtungen in Bezug auf die Laufspur zu erwarten sind und die Belastung der Kanten möglichst gering gehalten werden soll. Diese breiten Kurvenrollen verfügen über einen 30°-Randwinkel. Sie sind mit Stahlblechschutzvorrichtungen versehen, die in die Aussparungen in der Innenringseite eingreifen. Auf diese Weise kann das Schmiermittel nicht austreten und Schmutzpartikel können nicht eindringen.
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
40mm
Rollenlänge:
15.9mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
15mm
Statische Traglast:
5700N
Dynamische Traglast:
10800N
Weitere Suchbegriffe: Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, 513890, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, 305802C2Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 29,70*
1 Tag
236
€ 4,90*
ab € 25,52*
€ 34,32*
6 Tage
236
€ 10,00*
ab € 26,59*
€ 35,12*
1 Tag
242
€ 7,90*
ab € 27,18*
€ 35,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,98*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,62*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.