| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-514180 Herst.-Nr.: KR 16 PP EAN/GTIN: 5059041529273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walzendurchmesser = 16mm Rollenlänge = 11mm Typ = Stift Bohrungsgröße = 6mm Statische Traglast = 3200N Dynamische Traglast = 3140N Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Konzentrisch
SKF Bahnrollen mit Bolzen. KR-Nockenstößel sind mit Nadellagern bestückt und haben einen dicken Außenring, was sie für Stoßlasten geeignet macht. Konzentrischer Nockenstößel Der Außenring wird über den integrierten Flansch am Bolzenkopf geführt und auf die seitliche Unterlegscheibe gedrückt SKF Nockenstößel im PPA-Design haben axiale Gleitringe aus Polyamid 66 Diese Gleitringe verringern die Reibung und sorgen für einen verhältnismäßig kühlen Betrieb, was für die Lebensdauer des Schmierfetts von Vorteil ist In Radialrichtung bildet der Gleitring einen schmalen Spalt zum Außenring, der die Lauffläche vor Verunreinigungen schützt Betriebstemperaturbereich: -30 bis +100 °C Das PPA-Design weist ein verbessertes Profil der Läuferoberfläche auf, das für eine bessere Lastverteilung sorgt, selbst unter Bedingungen mit mangelhafter Ausrichtung Das PPA-Design weist eine ballige Lauffläche auf Lieferung mit Schmiernippeln Schmierung kann am Kopf oder am Gewindeende erfolgen, ausgenommen KR 16 und 19, die nur am Kopf geschmiert werden können Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Walzendurchmesser: | 16mm | Rollenlänge: | 11mm | Typ: | Stift | Bohrungsgröße: | 6mm | Statische Traglast: | 3200N | Dynamische Traglast: | 3140N | Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung: | Konzentrisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, 514180, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, KR16PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,63* | € 25,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,46* | € 29,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,95* | € 30,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,29* | € 30,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 36,84* | € 51,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|