Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle, Wellen-Ø 47mm x 24mm, 18700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514209
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 47 PP
EAN/GTIN:
     5059041529969
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen kr
Walzendurchmesser = 47mm
Rollenlänge = 24mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 20mm
Statische Traglast = 32500N
Dynamische Traglast = 18700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Konzentrisch

SKF Bahnrollen mit Bolzen. KR-Nockenstößel sind mit Nadellagern bestückt und haben einen dicken Außenring, was sie für Stoßlasten geeignet macht. Konzentrischer Nockenstößel Der Außenring wird über den integrierten Flansch am Bolzenkopf geführt und auf die seitliche Unterlegscheibe gedrückt SKF Nockenstößel im PPA-Design haben axiale Gleitringe aus Polyamid 66 Diese Gleitringe verringern die Reibung und sorgen für einen verhältnismäßig kühlen Betrieb, was für die Lebensdauer des Schmierfetts von Vorteil ist In Radialrichtung bildet der Gleitring einen schmalen Spalt zum Außenring, der die Lauffläche vor Verunreinigungen schützt Betriebstemperaturbereich: -30 bis +100 °C Das PPA-Design weist ein verbessertes Profil der Läuferoberfläche auf, das für eine bessere Lastverteilung sorgt, selbst unter Bedingungen mit mangelhafter Ausrichtung Das PPA-Design weist eine ballige Lauffläche auf Lieferung mit Schmiernippeln Schmierung kann am Kopf oder am Gewindeende erfolgen, ausgenommen KR 16 und 19, die nur am Kopf geschmiert werden können
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
47mm
Rollenlänge:
24mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
20mm
Statische Traglast:
32500N
Dynamische Traglast:
18700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Konzentrisch
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 514209, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, KR47PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 76,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 77,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,81*
€ 77,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,22*
€ 114,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.