Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKFStahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 18mm, 12300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514215
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 35 PP
EAN/GTIN:
     5059041529976
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 35
kurvenrollen skf
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 18mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 16mm
Statische Traglast = 19300N
Dynamische Traglast = 12300N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Konzentrisch
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
18mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
16mm
Statische Traglast:
19300N
Dynamische Traglast:
12300N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Konzentrisch
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, 514215, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, KR35PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 42,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,35*
€ 47,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 47,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,25*
€ 51,67*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 42,11*
€ 56,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.