Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Weiß 1.41g/cm³, Ø 8mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514483
EAN/GTIN:
     5056111909416
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 8mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Polymertyp = Copolymer%

Acetal Copolymer. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Chemikalienbeständigkeit bei ausgezeichneter mechanischer Festigkeit. Formstabil, geeignet für Bauteile mit geringer Toleranz, Lager, Buchsen, Zahnräder, Ventile und Ventilsitze. Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
8mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Polymertyp:
Copolymer%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 514483, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.