Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEEK-Rundstab, PEEK Beige 1.32g/cm³, Ø 8mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514776
EAN/GTIN:
     5056111909706
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Beige
Länge = 300mm
Material = PEEK
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 8mm
Dichte = 1.32g/cm³
Zugfestigkeit = 95 MPa
Betriebstemperatur max. = +260°C
Härte = Rockwell M99%

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
300mm
Material:
PEEK
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
8mm
Dichte:
1.32g/cm³
Zugfestigkeit:
95 MPa
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Härte:
Rockwell M99%
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek rundstab beige, rundstab peek, rundstab rs pro, 514776, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.