Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebebuchstaben Buchstaben H. 30mm Vinyl Schwarz, selbstklebend 50 Stk.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514802
EAN/GTIN:
     5056111909744
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 30mm
Zeichentyp = Buchstaben
Zeichenhöhe = 30mm
Material = Vinyl
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 50

Buchstaben-Etiketten. Selbstklebende Buchstaben, Zahlen und Symbole Schwarz auf weißem Trägermaterial Je Satz 50 Zeichen mit folgender Aufteilung
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Buchstaben
Zeichenhöhe:
30mm
Material:
Vinyl
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
50
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, 514802, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, 300104BLACK, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 11,98*
€ 14,26
pro Kit
ab 2 Kits
€ 11,85*
€ 14,10
pro Kit
ab 5 Kits
€ 11,05*
€ 13,15
pro Kit
ab 10 Kits
€ 10,13*
€ 12,05
pro Kit
ab 20 Kits
€ 9,84*
€ 11,71
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 7,73*
€ 9,20
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.