Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klebezahlen & Klebesymbole Zahlen und Symbolen H. 30mm Vinyl Schwarz, selbstklebend 56 Stk.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514830
EAN/GTIN:
     5056111909782
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zeichentyp = Zahlen, Symbole
Zeichenhöhe = 30mm
Material = Vinyl
Selbstklebend = Ja
Textfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 56

Buchstaben-Etiketten. Selbstklebende Buchstaben, Zahlen und Symbole Schwarz auf weißem Trägermaterial Je Satz 50 Zeichen mit folgender Aufteilung
Weitere Informationen:
Zeichentyp:
Zahlen, Symbole
Zeichenhöhe:
30mm
Material:
Vinyl
Selbstklebend:
Ja
Textfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
56
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten 30mm, nummernetiketten, 514830, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Buchstaben u. Zahlen, RS PRO, 300110BLACK, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Self Adhesive Letters & Numbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 9,94*
€ 11,83
pro Kit
ab 2 Kits
€ 9,87*
€ 11,75
pro Kit
ab 5 Kits
€ 9,25*
€ 11,01
pro Kit
ab 10 Kits
€ 8,42*
€ 10,02
pro Kit
ab 20 Kits
€ 8,20*
€ 9,76
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.