Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Messing, 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514880
EAN/GTIN:
     5056070926998
Suchbegriffe:
Flussmittelpinsel
Lötwasserpinsel
lötwasserpinsel
Typ = Leiterplatten- und Flussmittelbürste
Material = Messing
Abmessungen = 4mm

Glasfaser-/Messingstift
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplatten- und Flussmittelbürste
Material:
Messing
Abmessungen:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 514880, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzzubehör, RS PRO, 403, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.