Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi UAA2016PG Spannungsregler, Triac mit Schaltung bei Spannungsnulldurchgang, -4,5 V / 150mA, PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5165629
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UAA2016PG
EAN/GTIN:
     5059042839258
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Triac
ic spannungsregler
Controller-Typ = Triac mit Schaltung bei Spannungsnulldurchgang
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 3.44mm
Eingangsspannung max. = -8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 150mA
Ausgangsspannung max. = -4,5 V
Ausgangsspannung min. = -6,5 V

Nullspannung-Schaltcontroller. Triac-Trigger-/Treiberschaltkreise mit Nullspannungsschaltung zur Erleichterung RFI-freier Regelung von ohmschen Lasten.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Triac mit Schaltung bei Spannungsnulldurchgang
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 3.44mm
Eingangsspannung max.:
-8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
150mA
Ausgangsspannung max.:
-4,5 V
Ausgangsspannung min.:
-6,5 V
Weitere Suchbegriffe: 5165629, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, UAA2016PG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.