Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermistor, NTC, 25Ω, 100s, Toleranz ±20%, 11.5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermistor, NTC, 25Ω, 100s, Toleranz ±20%, 11.5 x 5mm
RS PRO Thermistor, NTC, 25Ω, 100s, Toleranz ±20%, 11.5 x 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5167782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5167782
EAN/GTIN:
     5056112027041
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 100s
Widerstand @ 25 °C = 25Ω
Toleranz = ±20%
Tiefe = 6mm
Abmessungen = 11.5 x 5mm

Diese Begrenzer sind auf den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt und müssen heiß sein, um einen niedrigen kontinuierlichen Betriebswiderstand zu erreichen. Dieser Umstand muss beim Einbau in die Schaltung berücksichtigt werden.. RS Pro Einschaltstrom-Entstörer. Metalloxid/Keramik-Einschaltstrombegrenzer für Leiterplattenmontage, die beim ersten Einschalten im kalten Zustand einen hohen Reihenwiderstand aufweisen und den Stromfluss begrenzen. Mit zunehmender Erwärmung nimmt der Widerstand des Bauelements progressiv ab und ermöglicht den normalen Stromfluss. Das Bauelement kühlt sich nach dem Abschalten der Spannung rasch ab, wodurch der Widerstand den hohen Anfangswert wieder annimmt. Geeignet für Schaltnetzteile, kleine Elektromotoren, Glühlampen, Transformatoren usw.
Weitere Informationen:
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
100s
Widerstand @ 25 °C:
25Ω
Toleranz:
±20%
Tiefe:
6mm
Abmessungen:
11.5 x 5mm
Weitere Suchbegriffe: ntc rs pro, heißleiter, 5167782, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, RS PRO, N15SP025M5, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.