Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / CT5B8 Lötspitze 2.4 mm flach CT5 für W61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-516943
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054201899
EAN/GTIN:
     4003019402328
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Spitzen-Form = flach
Zur Verwendung mit = W61
Abtriebsgröße = 2.4 mm
Spitzenserie = CT5

;b>Lötspitzen W61, W101 und W201 ;/b>. Diese Lötspitzen von Weller sind gerade und meißelförmig. Der Spitzendurchmesser variiert je nach Modell. ;b>Eigenschaften und Vorteile: ;/b>. Alle Lötspitzen von Weller verfügen über eine galvanisierte eisenhaltige Beschichtung. Der Lotbereich der Spitze ist verzinnt. Dies verhindert Oxidation vor Eintreffen der Lötspitze bei Ihnen. Die Spitzen haben einen Kupferkern und bieten eine sehr effektive Wärmeübertragung auf die Lötstelle. Diese Spitzen erzeugen eine konsistente und stabile Wärme. Sie sind unglaublich zuverlässig und können die Produktivität des Lötvorgangs um bis zu 50 % steigern. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Kosteneffizienz und viel weniger Nachbearbeitungsbedarf aufgrund schlechter Lötstellen oder fehlerhafter Werkzeuge. ;b>Anwendungen: ;/b>. Soldering is the process used to build a soldering connection by using the heated tip of a soldering iron to melt soldering wire. The soldering tips are available in many different sizes and tip shapes, dependant on the application they are being used for. They are used to melt solder wire to connect two elements or components together to create a permanent connection and are often utilised in an electronics or manufacturing capacity as they often need to be conductive. The process of soldering is most commonly used by: ;ul> ;li>DIY enthusiasts ;/li> ;li>Plumbers ;/li> ;li>Electricians ;/li> ;li>Vehicle technicians ;/li> ;/ul>Soldering is often used for: ;ul> ;li>General wiring applications ;/li> ;li>Electrical repair work at home, in factories or for vehicles ;/li> ;/ul>. Diese Serie von Lötspitzen ist für den Einsatz mit den Lötkolben Weller W61, W101 und W201 geeignet. ;b>FAQs ;/b> ;b>How long do soldering iron tips last for? ;/b>If high quality iron tips are used, they can last for years with the proper care and cleaning. ;b>What soldering irons are these tips suitable for: ;/b>These tips are suitable for: ;ul> ;li>W61 – (RS ;b>162-6760 ;/b>) ;/li> ;li>W101 – (RS ;b>162-6849 ;/b>) ;/li> ;li>W201 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
flach
Zur Verwendung mit:
W61
Abtriebsgröße:
2.4 mm
Spitzenserie:
CT5
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 516943, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054201899, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,03*
€ 6,84*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,54*
4 Tage
21
1
€ 3,79*
ab € 5,41*
€ 7,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,25*
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.