Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MPLAB PM3 Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MPLAB PM3 Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit
Microchip MPLAB PM3 Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit
Microchip MPLAB PM3 Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit
Artikel-Nr.:
     108EL-5172661
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV007004
EAN/GTIN:
     5059040211087
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Zubehör-Typ = Entwicklungskit
Interface = USB
Name des Programmierers = MPLAB PM3

Universal-Programmiergerät MicrochipDer Microchip MPLAB Pm3 Universal-Programmiergerät ist ein brillanter und einfach zu bedienender eigenständiger Programmiergerät oder PC-betriebener Programmiergerät. Es wurde entwickelt, um die PIC-Geräte der Microchip-Serie zu programmieren. Dieses Gerät kann auch die neuesten dsPIC DSC-Geräte programmieren. Die Schnittstelle verfügt über 3 schnelle, einfache Anschlüsse (2 x Buchsenmodule und 1 x ICSP-Steckverbinder), damit Sie im Handumdrehen programmieren können. Das Universal-Programmiergerät enthält 3 Modi: PC-Host für volle Kontrolle, eigenständige Programmierung und sicherer Modus, damit Sie fast überall Pace programmieren können. Zubehör: MPLAB PM3 ICSP-Kabel - 667-7814 Chip-Programmieradapter (AC164111) - 667-7883 Was ist im Karton enthalten? Im Lieferumfang des MPLAB ist enthalten 1 x MPLAB PM3-Einheit, RS-232-Kabel, USB-Kabel, ICSP-Kabel, Netzteil und Kabel, MPLAB IDE CD, Benutzerhandbuch und technische Dokumentation. Lieferumfang: RS-232-Kabel, USB-Kabel, ICSP-Kabel, Netzteil und Kabel, MPLAB IDE-CD, Benutzerhandbuch und technische Dokumentation auf CD (nur Kit)Eigenschaften und VorteileAlternative DOS-Befehlszeilenschnittstelle ist für die Batch-Steuerung verfügbar Summer für laute Umgebungen Einfache Programmierung der Microchip-Linie von dsPIC DSC- und PIC-Geräten Einfach zu bedienende Schnittstelle mit integriertem Display LEDs zur Anzeige von Leistung und Fehlern für einfache Diagnosen RS-232-Schnittstelle und USB SD- und Multimedia-Kartensteckplatz für den Einsatz im laufenden Betrieb (Daten können gespeichert und geladen werden) SQTSPSM-Serialisierung zur Programmierung eindeutiger Seriennummern (nur PC-Host-Modus) Unterstützung für PROMATE II-Buchsenmodule
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Entwicklungskit
Interface:
USB
Name des Programmierers:
MPLAB PM3
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, usb buchse, 5172661, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Microchip, DV007004, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.376,09*
€ 1.542,45*
€ 6,90*
ab € 1.425,77*
€ 1.553,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,45*
€ 1.835,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,53*
€ 1.821,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,40*
€ 1.761,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,29*
€ 1.663,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,09*
€ 1.637,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164111
ab € 35,82*
Zubehör
Microchip Technology
AC002021
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.