Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 114.4 x 63.7 x 55.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 114.4 x 63.7 x 55.1mm
RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 114.4 x 63.7 x 55.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5174049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5174049
EAN/GTIN:
     5056112028000
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rs pro aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 114,4 mm
Höhe Außen = 55,1 mm
Breite Außen = 63,7 mm
Abmessungen Außen = 114.4 x 63.7 x 55.1mm
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja

Best.-Nr. ; 517-3670 517-3670 , ; 517-3686 517-3686 , ; 517-3591 517-3591 , ; 517-3636 517-3636 , ; 517-3557 517-3557 , ; 517-3541 517-3541 , ; 517-3642 517-3642 und ; 517-4083 517-4083 verfügen über interne Führungsschlitze, um das Innere durch Bildschirme, Teiler, Leiterplatten oder Montageplatinen zu unterteilen. RS Pro EMI/RFI-geschirmte Aluminiumlegierung (ADC12)-Gehäuse. Wir stellen vor: Das EMI- und RFI-geschirmte Gehäuse aus Aluminiumlegierung von RS PRO, ein hochwertiges Gehäuse, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Diese Durable Boxen bestehen aus einer Aluminiumlegierung ADC12 und bieten Stoßfestigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit. Diese Gehäuse verfügen über RFI-Abschirmungseigenschaften, wodurch das Risiko einer Fehlfunktion mit elektrischen Komponenten beseitigt wird. Diese Aluminiumgehäuse sind leicht und leicht anpassbar und bieten ein sehr vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Diese Aluminiumgehäuse sind ideal zum Schutz interner Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit und bieten einen hohen Temperaturbereich, um den Schutz vor Wärmequellen zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. • Aluminiumlegierung mit Pulverbeschichtung • Erhältlich in einer Reihe von Größen für verschiedene Anwendungen • erhältlich in Schwarz oder Grau • Ideal zum Schutz interner Komponenten vor Staub und Hitze • Robust, leicht und einfach anzupassen • Hohe Korrosions- und Stoßfestigkeit • Vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden kann • Elektrisch leitend • Minimale Wandstärke 1,6 mm. Anwendungen. Aluminiumgehäuse sind aufgrund ihres leichten und dennoch Durable Designs ideal für den Einsatz als Universalgehäuse. Aluminiumgehäuse eignen sich auch hervorragend für HF-Projekte oder Projekte, die witterungsabhängig sind. Aufgrund der Bauweise der Gehäuse können sie auch für Projekte mit Wärme verwendet werden, da die Gehäuse einen ausgezeichneten Kühlkörper bilden. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: • Elektroarbeiten • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Diese geschirmten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss von RS Pro sind ideal für den universellen Einsatz in Innenräumen. Da diese Gehäuse keine Dichtung oder eine ausreichende IP-Schutzart enthalten, sind sie nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Was ist im Lieferumfang enthalten?. X 1 geschirmtes Gehäuse aus naturfarbenem Aluminiumdruckguss X 1 passender Deckel LID X 4 Senkkopf-Befestigungsschrauben M3,5 aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
114,4 mm
Höhe Außen:
55,1 mm
Breite Außen:
63,7 mm
Abmessungen Außen:
114.4 x 63.7 x 55.1mm
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5174049, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, B015BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.