Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 10, Electrical Protection, Latex Gelb 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polyco Healthline Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 10, Electrical Protection, Latex Gelb 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-5178114
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     RE0360/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903 Class 0
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Elektrikerhandschuhe gemäß EN60903
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903 Class 0
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektrikerhandschuh, 5178114, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, RE036010, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paar
ab 15 Paar
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paar
ab 40 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SM010031
ab € 93,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.