Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 20mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 32A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 20mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 32A
Stäubli 20mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 32A
Stäubli 20mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 32A
Stäubli 20mm Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-5181047
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     99.00077
EAN/GTIN:
     5060641283687
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Nennstrom = 32A
Backenöffnung = 20mm
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz, Rot
Steckertyp = 4 mm

Multi Contact KrokodilklemmeDie Multi Contact Black- und rote Krokodilklemme sind sicherheitsisolierte Klemmen mit einer isolierten 4-mm-Sicherheitsbuchse für ummantelte 4-mm-Stecker-/Messleitungen. Die gezahnten Backen halten dicke Drähte und feine Drähte.Eigenschaften und VorteileNennstrom von 32 A und Nennspannung von 1000 V. Backenöffnung von 20 mm Klemmleistung: 20 mm Gesamtlänge 82,2 mmAnwendungenKfz Elektrische StromkreiseZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE-zertifiziert cUL-zugelassen CAT II
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Backenöffnung:
20mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz, Rot
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, 5181047, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 9900077, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 8,26*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 8,25*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,42*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20021
ab € 7,60*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05022
ab € 5,85*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05022
ab € 5,26*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05021
ab € 5,6515*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05021
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.