|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-5186121 Herst.-Nr.: DPG54-1D EU EAN/GTIN: 5059040043060 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille Kratzresistent = Ja EN 166 Schutzbrille = F Serie = PROTECTOR Belüftet = Nein
DEWALT Protector Schutzbrille. DEWALT Protector Augenschutz mit einem leichten, stromlinienförmigen Design, mit gummibeschichteten Bügeln, für einen sicheren, bequemen Sitz. Erhältlich in den Ausführungen Klar, Innen/Außen und Sonne. Diese DEWALT-Serie umfasst die folgenden Arten von Sicherheitsspezifikationen: ; 518-6121 518-6121 - transparente Schutzbrille DPG54-1D EU ; 518-6137 518-6137 - DPG54-9D EU Innen-/Außenbereich ; 518-6143 518-6143 - DPG54-2D EU Sun Version Diese Brille ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet und ist eine unverzichtbare Augenschutzausrüstung für den Schutz in bestimmten gefährlichen Umgebungen. Funktionen. Polycarbonatlinse für Stoßfestigkeit Unisex-Design - sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet Optikklasse 1 99,9 % UVA/UVB-Schutz Sicherheitsglas erfüllt EN166-Normen Verzerrungsfreie Linse Umwickeln Sie die Seiten Stilvolles Design Bügel mit Gummispitze für alltäglichen Komfort. DeWalt Brille für Innen- und Außenbereiche: EN170 5-1.7 DeWalt Sonnenbrille: EN170 5-3.1. Anwendungen. Schutzbrille und Schutzbrille bieten hervorragenden Augenschutz und Sicherheit in den folgenden Bereichen: Bauart Engineering Allgemeine Montage Inspektionsarbeiten Leichte Wartung und Reparatur. Linsenfarbauflösung. Grau - Sonnenblendschutz Orange – besserer Kontrast bei schwachem Licht Grau Polarisiert – horizontale Reflexionen werden verhindert, verringert die Blendwirkung der Sonne E/A-Spiegel – geeignet für Arbeiter, die geblendet werden, weil sie sich in starkes Sonnenlicht hineinbewegen/ aus starkem Sonnenlicht in den Schatten bewegen Infrarot-Brillengläser – 1,7, 3,0 und 5,0 – bestimmte Schweiß-, Schneid- und Brenneranwendungen RAS – bestimmte raue Umgebungen. Häufig gestellte Fragen Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? Es gibt eine Reihe möglicher Augengefahren, die einen Augenschutz erfordern, darunter: Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser). Geschosse (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff). Chemikalien (Spritzer und Dämpfe) Über Blut übertragene Krankheitserreger durch Blut oder Körperflüssigkeiten Kann eine Brille als Schutzbrille verwendet werden? Diese beiden sind nicht gleich – eine Schutzbrille bietet optimalen Schutz für Ihre Augen bei der Arbeit. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die Gläser in normalen Brillen mit Stärke sorgen für eine korrigierte Sicht und bieten wenig bis gar keinen Schutz vor gefährlichen Materialien. Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | Kratzresistent: | Ja | EN 166 Schutzbrille: | F | Serie: | PROTECTOR | Belüftet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille dewalt, 5186121, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, DeWALT, DPG541DEU |
|  |  |
| |