Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsregale
>
Artikel
RS PRO Einlegeboden (Fachbodenregale) Typ Ablagefach aus Stahl in Grau, 160kg, 1000mm x 400mm
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-519481
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
519481
EAN/GTIN:
5056111910542
Suchbegriffe:
519481
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Aufbewahrungsregale
System = Fachbodenregale
Baugruppentyp = Ablagefach
Belastung = 160 kg, 1200kg
Breite = 400mm
Länge = 1000mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
Die maximale sichere Betriebslast pro Einlegeboden beträgt 160 kg, gleichmäßig verteilt in beide Richtungen, max. Last pro Feld 1200 kg. Außerdem: Für alle Regalauflagen sind Streben erforderlich. Diese müssen die Form eines Kreuzstrebenaufbaus oder eines Verkleidungskits an der Rückseite haben und mindestens eines von sechs Feldern muss damit ausgestattet sein. Regalsatz. Zusätzliches Ablagenkit passend für modulare Regalsysteme
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Baugruppentyp:
Ablagefach
Belastung:
160 kg, 1200kg
Breite:
400mm
Länge:
1000mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsregale
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
1000S400SPRSGW2
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Racking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,66*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 154,54*
€ 183,90
pro Kit
ab 2 Kits
€ 150,74*
€ 179,38
pro Kit
ab 5 Kits
€ 145,74*
€ 173,43
pro Kit
ab 10 Kits
€ 131,37*
€ 156,33
pro Kit
ab 500 Kits
€ 118,66*
€ 141,21
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 8mm Edelstahl
RS Pro
9141942
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen