Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT SIL-Schalter Gleiter 4-stellig 4-poliger Schließer, Kontakte vergoldet 10 mA @ 5 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519517
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     STV04
EAN/GTIN:
     5059040526020
Suchbegriffe:
SIL-Schalter
SIL-Switch
SIP-Schalter
SIP-Switch
Positionenanzahl = 4
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform = SIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 10 mA @ 5 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

SIL mit niedriger Bauhöhe, STV-Serie. Ermöglicht hohe Packungsdichte auf Leiterplatten Hauchvergoldete Kontakte Ende-zu-ende stapelbar auf 0,1 Zoll- Mitten Reinigung mittels Wasser und Lösungsmitteln möglich Kontaktwiderstand: 50 mΩ Betriebstemperatur: -30 bis +85 ºC Lebensdauer: 1000 Zyklen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform:
SIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
10 mA @ 5 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 519517, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, STV04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.