Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 90kg, Ges H. 127mm, Rad B. 32mm, 105 x 80mm, Platte, Thermoplastischer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-520494
Hersteller:
Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
368653
EAN/GTIN:
3396803686532
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 100x32mm
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 90kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 127mm
Radbreite = 32mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Thermoplastischer Elastomer
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen
MEDINOX-Rollen mit Flansch. Graues (RAL 7001) Polypropylenrad mit einem grauen (RAL 7005) thermoplastischen Reifen. Edelstahlrahmen. Drehachse auf zwei gefetteten Kronenlagern aus Edelstahl. Lagernabe in der Mitte. Edelstahlgewindeschutz und abnehmbare Welle.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
90kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
127mm
Radbreite:
32mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Thermoplastischer Elastomer
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
520494
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Guitel Hervieu
,
368653
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen