| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-521169 Herst.-Nr.: 521169 EAN/GTIN: 5056111910962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindegröße = No. 8 Kopfform = SenkkopfZoll Antriebsform = Pozidriv Material = Stahl Finish = Glanzverzinkt
RS PRO Kreuzschlitzkopf - BZP Stahl. Beginnen Sie Ihre Projekte mit den hochwertigen RS PRO Premium-Senkkopfschrauben. Unsere mit Präzision aus hochwertigem Stahl gefertigten Holzschrauben sind so geformt, dass sie Stärke und Zuverlässigkeit bieten. Ganz gleich, ob Sie Möbel, Schränke oder Rahmenkonstruktionen bauen, vertrauen Sie auf RS PRO-Schrauben, um die robuste Befestigungskraft zu erhalten, die Sie für lang anhaltende Ergebnisse benötigen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Eckpfeiler für stabile und sichere ;/li> ;li>HolzbearbeitungsprojekteGlanzverzinkt und klar ;/li> ;li>passiviertZwillingsgewindeKaiserliche ;/li> ;li>LängenNo ;/li> ;li>. 6, 8, 10, 12 Gewinde verfügbar ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Holzarbeiten ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewindegröße: | No. 8 | Kopfform: | SenkkopfZoll | Antriebsform: | Pozidriv | Material: | Stahl | Finish: | Glanzverzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 521169, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ070RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |