Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, No. 10 1.3/4Zoll zöllig Stahl Senkkopf


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521232
EAN/GTIN:
     5056111911013
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = No. 10
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO Kreuzschlitzkopf - BZP Stahl. Beginnen Sie Ihre Projekte mit den hochwertigen RS PRO Premium-Senkkopfschrauben. Unsere mit Präzision aus hochwertigem Stahl gefertigten Holzschrauben sind so geformt, dass sie Stärke und Zuverlässigkeit bieten. Ganz gleich, ob Sie Möbel, Schränke oder Rahmenkonstruktionen bauen, vertrauen Sie auf RS PRO-Schrauben, um die robuste Befestigungskraft zu erhalten, die Sie für lang anhaltende Ergebnisse benötigen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Eckpfeiler für stabile und sichere ;/li> ;li>HolzbearbeitungsprojekteGlanzverzinkt und klar ;/li> ;li>passiviertZwillingsgewindeKaiserliche ;/li> ;li>LängenNo ;/li> ;li>. 6, 8, 10, 12 Gewinde verfügbar ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Holzarbeiten ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 10
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 521232, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 9TQTQCSKPZ131RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,45*
€ 16,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Box
ab 30 Boxen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.