Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO Stahl Stirnrad, 20°, Gehrung, 1:1 Modul 2.5, 25 Zähne, Teilung 2.5mm, Bohrung 16mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5215954
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5215954
EAN/GTIN:
5056112029397
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2,5
Bohrung = 16mm
Modul = 2.5
Getriebe Typ = Gehrung
Material = Stahl
Anzahl der Zähne = 25
Übersetzungsverhältnis nom. = 1:1
Teilung = 2.5mm
Druckwinkel = 20°
Alle Stirnräder werden als Einzeleinheiten geliefert (d. h. nicht als Paar). RS PROs Winkelgetriebe aus Stahl. Bringen Sie Ihre Kraftübertragung in Schwung mit den hochwertigen Winkelgetrieben von RS PRO. Unser umfangreiches Sortiment an Winkelgetrieben sorgt für reibungslose Richtungswechsel der Wellendrehung und bietet Ihnen die ideale Lösung für Ihre Anwendung. Mit verbesserten Filtern, die Ihnen helfen, das perfekte Getriebe zu finden, machen es unsere Winkelgetriebe einfach, Ihr System schnell in Betrieb zu nehmen. Vertrauen Sie bei der Kraftübertragung auf Winkelgetriebe von RS PRO. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>RS PROs metrische Winkelgetriebe ;/li> ;li>Hergestellt aus gehärtetem Stahl mit chemisch-schwarzer Oberfläche ;/li> ;li>Bohrungsgröße von 5 mm bis 16 mm ;/li> ;li>Abstandsmodul von 0,8 ;/li> ;li>16 bis 30 Zähne ;/li> ;li>Eingriffswinkel von 20° ;/li> ;li>Steigungswinkel von 45° ;/li> ;li>Stirnwinkel von 48° ;/li> ;li>Nennübersetzung von 1:1 ;/li> ;li>Zugfestigkeit von 569 N/mm² ;/li> ;/ul>. Varianten mit Innenbohrung - separat erhältlich. ;ul> ;li>5 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5803 521-5803 ;/li> ;li>8 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 ;/li> ;li>10 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 ;/li> ;li>12 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 ;/li> ;li>14 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5948 521-5948 ;/li> ;li>16 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5954 521-5954 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Getriebewellen ;/li> ;li>Getriebe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Modul:
2.5
Getriebe Typ:
Gehrung
Material:
Stahl
Anzahl der Zähne:
25
Übersetzungsverhältnis nom.:
1:1
Teilung:
2.5mm
Druckwinkel:
20°
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Kegelradgetriebe
Weitere Suchbegriffe:
stirnrad
,
stirnrad stahl
,
5215954
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Kegelradgetriebe
,
RS PRO
,
SBM2525
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Mitre & Bevel Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen