Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schneckenradgetriebe, 0.8 Modul, Bronze, 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5216828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5216828
EAN/GTIN:
     5056112030119
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad bronze 20 zähne
schneckenrad
Modul = 0.8
Material = Bronze
Teilungs-Durchmesser = 16.11mm
Anzahl der Zähne = 20
Nabendurchmesser = 12mm
Spurweite = 18mm

RS PRO Wurmradgetriebe. Die RS PRO Wurmräder sind aus Bronze gefertigt und sind so konzipiert, dass sie mit Wurmgeräten vernetzt werden können. Das Wurmgetriebe und das Wurmrad werden zusammen verwendet, um die Drehbewegung zwischen zwei senkrechten Wellen zu übertragen. Warum sollten Sie Bronze Wurmräder wählen?. Bronze ist aufgrund ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften wie hoher Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und guten Bearbeitbarkeit ein beliebtes Material für Wurmräder. Bronze-Wurmräder sind auch für ihre Fähigkeit bekannt, bei hohen Geschwindigkeiten zu arbeiten und gleichzeitig minimale Geräusche und Vibrationen zu erzeugen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Wurmradgetriebe aus Bronze ;/li> ;li>Modul: 0,8 oder 1,0 ;/li> ;li>Anzahl der Zähne: 20, 30, 40, 50 verfügbar ;/li> ;/ul>. Sie brauchen vielleicht auch. Benötigen Sie hochwertige Wurmgetriebe, dann denken Sie an die RS PRO 0.8 und 1-Pitch-Modul-Wurmgetriebe. Die Wurmgetriebe sind metrisch und werden zur Übertragung der Drehbewegung zwischen zwei senkrechten Wellen verwendet. Unsere Wurmgetriebe sind aus Kohlenstoffstahl mit einer schwarzen Oxidoberfläche und bestehen aus einer Gewindewelle, die Wurm genannt wird, die mit einem Zahnrad verbunden ist, das Wurmrad oder Wurmgetriebe genannt wird. Anwendungsbereich. Bronze-Wurmräder werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Präzision und Zuverlässigkeit erforderlich sind, wie z. B.:. ;ul> ;li>Maschinen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Industriebranche. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Modul:
0.8
Material:
Bronze
Teilungs-Durchmesser:
16.11mm
Anzahl der Zähne:
20
Nabendurchmesser:
12mm
Spurweite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad 20 zähne, 5216828, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Schnecken- und Ritzelgetriebe, RS PRO, BWW08202R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Worm & Pinion Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.