Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Schnecken- und Ritzelgetriebe
>
Artikel
RS PRO Schneckengetriebe, 1 Modul, RH, Bronze, Stahl, 2 Starts, 32mm, Ges.ø 18mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5216907
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5216907
EAN/GTIN:
5056112030188
Suchbegriffe:
5216907
Mechanische Kraftübertragung
Zahnräder und Zahnstangen
Schnecken- und Ritzelgetriebe
Modul = 1
Material = Bronze, Stahl
Teilungs-Durchmesser = 16mm
Anzahl der Starts = 2
Getrieberichtung = RH
Gesamtlänge = 32mm
Gesamtdurchmesser = 18mm
Druckwinkel = 20°
RS PRO Worm Gear. Benötigen Sie hochwertige Wurmgetriebe, dann denken Sie an die RS PRO 0.8 und 1-Pitch-Modul-Wurmgetriebe. Die Wurmgetriebe sind metrisch und werden zur Übertragung der Drehbewegung zwischen zwei senkrechten Wellen verwendet. Unsere Wurmgetriebe sind aus Kohlenstoffstahl mit einer schwarzen Oxidoberfläche und bestehen aus einer Gewindewelle, die Wurm genannt wird, die mit einem Zahnrad verbunden ist, das Wurmrad oder Wurmgetriebe genannt wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Metrische Würmer ;/li> ;li>Alle Würmer werden mit schwarzer Oxidoberfläche geliefert ;/li> ;li>Lieferung mit einem M4 G/S (5 mm an einem Ende) ;/li> ;/ul>. Spezifikation. ;ul> ;li>Typ D ;/li> ;li>Material: Kohlenstoffstahl ;/li> ;li>Einfacher (1R) und zweifacher (2R) Start – Rechts ;/li> ;li>20° p.a. ;/li> ;li>Bohrungstoleranz H7 ;/li> ;li>Rastermaßmodul: 0,8 oder 1 ;/li> ;/ul>. RS PRO Wurmgetriebe Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>Bronze, Stahl, Modul 0,8, Best.-Nr.: ; 521-6812 521-6812 ;/li> ;li>Bronze, Stahl, Modul 1.0, Best.-Nr.: ; 521-6907 521-6907 ;/li> ;li>Stahl, Modul 0,8, Best.-Nr.: ; 521-8559 521-8559 ;/li> ;li>Stahl, Modul 1.0, Best.-Nr.: ; 521-6890 521-6890 ;/li> ;/ul>. Anwendungsbereich. Metrische Wurmgetriebe, die häufig in Maschinen und Geräten verwendet werden, bei denen hohe Reduktionsverhältnisse erforderlich sind. Das Getriebesystem bietet aufgrund der großen Kontaktfläche zwischen Wurm und Wurmrad eine hohe Präzision und Effizienz. Es erzeugt jedoch auch eine erhebliche Menge Wärme und erfordert eine richtige Schmierung, um reibungslos zu funktionieren.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Material:
Bronze, Stahl
Teilungs-Durchmesser:
16mm
Anzahl der Starts:
2
Getrieberichtung:
RH
Gesamtlänge:
32mm
Gesamtdurchmesser:
18mm
Druckwinkel:
20°
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Schnecken- und Ritzelgetriebe
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
SWB102R
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Worm & Pinion Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen