Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
RS PRO POM Stirnrad 60 Zähne / Modul 0.8, Wälzkreis-Ø 48mm, Nabe Ø 14.5mm / Bohrung 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5217405
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
5217405
EAN/GTIN:
5056112030638
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.8
Anzahl der Zähne = 60
Material = POM
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 48mm
Nabendurchmesser = 14.5mm
Spurweite = 4mm
RS PRO POM-Stirnräder. Geben Sie Ihren Industriegeräten mit RS PRO Stirnrädern die Leistung, die sie benötigen. Diese Stirnräder bestehen aus spritzgeformten Acetal-Copolymer-Material, was sie extrem robust und langlebig macht. Mit ihrer ausgezeichneten Verschleißfestigkeit und niedrigen Reibung, sind diese Stirnräder ideal für die Verringerung der Drehzahl oder die Erhöhung der Drehmomentübertragung in rotierenden Teilen von Industriegeräten. Machen Sie sich bereit, Ihre Arbeitsabläufe mit RS PRO Stirnrädern auf das nächsthöhere Level zu bringen. Auch bezeichnet als. ;ul> ;li>Geradeausrüstung ;/li> ;li>Geradeschneidegeräte ;/li> ;li>Spurräder ;/li> ;li>Spurverzahnung ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>20° Druckwinkel ;/li> ;li>Metrisch ;/li> ;li>Verfügbar mit unterschiedlicher Zähnezahl ;/li> ;li>Modul: 0,5, 0,8 oder 1 ;/li> ;li>Zugfestigkeit: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>Härte (Rockwell R) 110–120 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Werkzeugmaschinen ;/li> ;li>Übertragungen ;/li> ;li>Drehzahlreduzierung ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;I>Worum handelt es sich bei dem Modul? ;/I> Ein Modul wird als d/N bezeichnet, d. h. der Teilkreisdurchmesser dividiert durch die Anzahl der Zähne. Dies erklärt die Größe des Stirnrads oder bezeichnet die Größeneinheit eines Stirnrads anhand der Anzahl der Zähne. Verwenden Sie diesen Parameter, um festzustellen, ob das Stirnrad kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Modul:
0.8
Anzahl der Zähne:
60
Material:
POM
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
48mm
Nabendurchmesser:
14.5mm
Spurweite:
4mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Zahnräder und Zahnstangen
>
Stirnräder
Weitere Suchbegriffe:
5217405
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Zahnräder und Zahnstangen
,
Stirnräder
,
RS PRO
,
DS0860B
,
Mechanical Power Transmission
,
Gears & Racks
,
Spur Gears
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 5mm x 7mm, Wellen-Ø 3mm
RS Pro
5217708
ab € 11,34*
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 8mm, Wellen-Ø 3mm
RS Pro
5217720
ab € 11,55*
Zubehör
RS PRO Bronze Gleitbuchse, Ø 6mm x 9mm, Wellen-Ø 4mm
RS Pro
5217736
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen