Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO POM Stirnrad 24 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 24mm, Nabe Ø 11.7mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5217512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5217512
EAN/GTIN:
     5056112030737
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
pom stirnrad modul 1.0
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 24
Material = POM
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Teilungs-Durchmesser = 24mm
Nabendurchmesser = 11.7mm
Spurweite = 6mm

RS PRO POM-Stirnräder. Geben Sie Ihren Industriegeräten mit RS PRO Stirnrädern die Leistung, die sie benötigen. Diese Stirnräder bestehen aus spritzgeformten Acetal-Copolymer-Material, was sie extrem robust und langlebig macht. Mit ihrer ausgezeichneten Verschleißfestigkeit und niedrigen Reibung, sind diese Stirnräder ideal für die Verringerung der Drehzahl oder die Erhöhung der Drehmomentübertragung in rotierenden Teilen von Industriegeräten. Machen Sie sich bereit, Ihre Arbeitsabläufe mit RS PRO Stirnrädern auf das nächsthöhere Level zu bringen. Auch bezeichnet als. ;ul> ;li>Geradeausrüstung ;/li> ;li>Geradeschneidegeräte ;/li> ;li>Spurräder ;/li> ;li>Spurverzahnung ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>20° Druckwinkel ;/li> ;li>Metrisch ;/li> ;li>Verfügbar mit unterschiedlicher Zähnezahl ;/li> ;li>Modul: 0,5, 0,8 oder 1 ;/li> ;li>Zugfestigkeit: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>Härte (Rockwell R) 110–120 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Werkzeugmaschinen ;/li> ;li>Übertragungen ;/li> ;li>Drehzahlreduzierung ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;I>Worum handelt es sich bei dem Modul? ;/I> Ein Modul wird als d/N bezeichnet, d. h. der Teilkreisdurchmesser dividiert durch die Anzahl der Zähne. Dies erklärt die Größe des Stirnrads oder bezeichnet die Größeneinheit eines Stirnrads anhand der Anzahl der Zähne. Verwenden Sie diesen Parameter, um festzustellen, ob das Stirnrad kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
24
Material:
POM
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Teilungs-Durchmesser:
24mm
Nabendurchmesser:
11.7mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 5217512, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, DS1024B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217742
ab € 12,33*
Zubehör
RS Pro
5217736
ab € 11,90*
Zubehör
RS Pro
5217758
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.