Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521939
EAN/GTIN:
     5056111911686
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M5
Material = Edelstahl
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 8mm
Gesamthöhe = 3.2mm
Erfüllte Normen = DIN 985

Sicherungshalbmutter aus A2-Edelstahl von RS Pro. Diese Sicherungsmuttern der bewährten Marke RS Pro enthalten einen Nyloneinsatz für eine sichere Befestigung. Diese bleiben auch bei starker Schwingung sicher an Ort und Stelle. Die Mutter besteht aus Edelstahl A2 mit einer hellen Zinkbeschichtung für Langlebigkeit und Umweltbeständigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg. Da es A2-eingestuft ist, ist es sogar für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Sicherungsmuttern für Hochleistungsanwendungen. glasfaserverstärkte Nyloneinsätze. Edelstahl A2. Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen enthalten Sicherungsmuttern, manchmal auch als selbstsichernde Muttern bezeichnet, einen Kunststoffeinsatz, der sich auf das Gewinde des Befestigungselements verformt und ein Lösen ohne den Klebstoff für das Gewindesicherungsgewinde verhindert. Daher werden sie häufig dort eingesetzt, wo Sicherheit bei der Befestigung erforderlich ist. Sie sind nützlich, wenn weiche Materialien wie Holz und Kunststoffe miteinander verbunden werden, bei denen ein hoher Oberflächendruck das Material beschädigen oder bei einer kurzen Klemmlast. Ihr Hauptvorteil liegt jedoch in Anwendungen mit einem hohen Vibrationsgrad. Sicherungsmuttern sind beständig gegen Lösen im Laufe der Zeit unter dynamischen Lastbedingungen. Daher werden sie häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner Industrielle Anlagen Automobilindustrie. Es sind verschiedene metrische Größen erhältlich:. ; 521-917 521-917 ist eine selbstsichernde M3-Mutter aus Edelstahl. ; 521-923 521-923 ist eine selbstsichernde M4-Mutter aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M5
Material:
Edelstahl
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
8mm
Gesamthöhe:
3.2mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,91*
€ 22,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,46*
€ 21,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,85*
€ 17,67
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009813
ab € 108,54*
Zubehör
RS Pro
520065
ab € 11,67*
Zubehör
RS Pro
2625960
ab € 16,48*
Zubehör
RS Pro
527280
ab € 10,49*
Zubehör
RS Pro
529006
ab € 12,24*
Zubehör
RS Pro
527072
ab € 15,18*
Zubehör
RS Pro
528867
ab € 16,53*
Zubehör
RS Pro
7976213
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.