Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3310 Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3310 Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm
Bourns 3310 Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5220502
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-502L
EAN/GTIN:
     5059043950686
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Toleranz = ±20%

In-Line-Pin, Typ 3310C, 9 mm. Kompaktbaugruppe - geringer Platzbedarf, daher ideal für Leiterplatten- und Tafelmontage Leiterplatten-waschdicht gekapselt Vergossenes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern für die Front- und Leiterplattenmontage Kunststoffbuchse und -achse. Lieferung mit metallenem Federring und Mutter Temperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, 5220502, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3310C001502L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.