Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Widerstands-Netzwerk
>
Artikel
Bourns Serie 4100R Widerstands-Array, 8 x 3.3kΩ, 2.25W ±2%, Bauform DIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-5223191
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
4116R-1-332LF
EAN/GTIN:
5059043409436
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 3.3kΩ
Anzahl der Widerstände = 8
Gehäuse-Form = DIP
Leistung = 2.25W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.25W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 21.97mm
Tiefe = 7.87mm
Höhe = 4.57mm
Abmessungen = 7.87 x 4.57 x 21.97mm
Serie = 4100R
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
8 isolierte Widerstände. Bourns gegossene Dickschicht-DIPs Serie 4116R, die kompatibel sind mit automatischen Einsetzgeräten. Überlegene Paketintegrität Markierung auf kontrastreichem Hintergrund für permanente Identifikation
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3kΩ
Anzahl der Widerstände:
8
Gehäuse-Form:
DIP
Leistung:
2.25W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.25W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
21.97mm
Tiefe:
7.87mm
Höhe:
4.57mm
Abmessungen:
7.87 x 4.57 x 21.97mm
Serie:
4100R
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstands-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
5223191
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Widerstands-Arrays
,
Bourns
,
4116R1332LF
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Resistor Arrays
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,74*
Lager 102
2 Tage
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,83*
Lager 139
2 Tage
658
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 43,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2227MC-16-03-09-F1 DIP-SOCKEL, 16POS, 2.54MM
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen