Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 4600X Widerstandsnetzwerk, 9 x 4,7kΩ ±2%, 0,2W SIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 4600X Widerstandsnetzwerk, 9 x 4,7kΩ ±2%, 0,2W SIP
Artikel-Nr.:
     108EL-5224891
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-101-472LF
EAN/GTIN:
     5059043947204
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Serie = 4600XkΩ
Anzahl der Widerstände = 9
Toleranz = ±2%
Leistung = 1.25W
Leistung je Widerstand = 0.2W
Gehäuse-Form = SIP
Gehäuseform = Conformal
Schaltungsbezeichnung = BUS
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussart = Durchsteckmontagemm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Länge = 25.35mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl der Anschlüsse = 10°C

9 Buswiderstände
Weitere Informationen:
Serie:
4600XkΩ
Anzahl der Widerstände:
9
Toleranz:
±2%
Leistung:
1.25W
Leistung je Widerstand:
0.2W
Gehäuse-Form:
SIP
Gehäuseform:
Conformal
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussart:
Durchsteckmontagemm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Länge:
25.35mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl der Anschlüsse:
10°C
Weitere Suchbegriffe: 5224891, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4610X101472LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.