| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5225175 Herst.-Nr.: 91A1A-B28-D20L EAN/GTIN: 5059043504551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 100kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.25W Widerstandselement = CW Audio Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Stift Schaftlänge = 22.2mm Schaftdurchmesser = 6.35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
Federring und Mutter aus Metall. Serie 91, 16 mm. Die Serie 91 von Bourns umfasst eingängige, lineare Drehpotenziometer. Eigenschaften und Vorteile: Wahlweise in verschiedenen Konfigurationen für die Anschlussbelegung erhältlich Einteilige Achsen- und Rotorbaugruppe Für Tafel- und Leiterplattenmontage Widerstandselement aus leitfähigem Kunststoff Linear- und Audioausgangswiderstandskurve (log) Lange mechanische Lebensdauer (100000 Schaltspiele) Kunststoff- oder Metallachse mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 100kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.25W | Widerstandselement: | CW Audio | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Stift | Schaftlänge: | 22.2mm | Schaftdurchmesser: | 6.35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 5225175, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91A1AB28D20L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |