| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5227991 Herst.-Nr.: 5227991 EAN/GTIN: 5056112032236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Vierkant-Werkzeugbit Gesamtlänge = 4 in Spanwinkel = 22° Material/Stoff = HSS Klasse = M42 Stärke = 1/2Zoll
Kobaltwerkzeugstahl (M42 Capitol Super). HSS, legiert mit 9,7 % Molybden und 8,3 % Kobalt Bessere Leistung als normaler HSS-Werkzeugstahl Ideal zum Bearbeiten von Reibmaterialien oder Materialien, die dazu neigen, auszuhärten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Vierkant-Werkzeugbit | Gesamtlänge: | 4 in | Spanwinkel: | 22° | Material/Stoff: | HSS | Klasse: | M42 | Stärke: | 1/2Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |