| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5230313 Herst.-Nr.: 1200060018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 4 Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Betriebsspannung = 250 V AC/DC Schutzart = IP67 Betriebstemperatur max. = +80°C
Unsymmetrische Kabel. Diese 2 m langen Kabel sind in 4- und 5-poliger sowie mit geradem oder rechtwinkligem Steckverbinder oder rechtwinkligem PNP-LED-Steckverbinder lieferbar. Eine vibrations-, korrosions- und schweißfunkengeschützte M12-Überwurfmutter ist im Lieferumfang enthalten. Drei Kabelausführungen lieferbar:. PVC - für kostengünstige Universalanwendungen PUR - für chemische Beständigkeit - besonders gegenüber Schneidöl und anderen Schmierölen SJTO - gefertigt aus ölbeständigem und flammwidrigem PVC-Material und Schirmungsgeflecht, robust und mit langer Lebensdauer bei Anwendungen, bei denen die Kabel Abrieb, Quetschbelastungen oder Schweißfunken ausgesetzt sind Alle Kabel mit Leiterquerschnitt von 0,34 mm² Siehe Best.-Nr. ; 341-8016 341-8016 , die typisch ist für Splitterkästen für Details von LED Funktion Nennstrom (A) 4 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Betriebsspannung: | 250 V AC/DC | Schutzart: | IP67 | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5230313, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200060018, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |