Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-5230391
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200060528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP67

Unsymmetrische Kabel. Diese 2 m langen Kabel sind in 4- und 5-poliger sowie mit geradem oder rechtwinkligem Steckverbinder oder rechtwinkligem PNP-LED-Steckverbinder lieferbar. Eine vibrations-, korrosions- und schweißfunkengeschützte M12-Überwurfmutter ist im Lieferumfang enthalten. Drei Kabelausführungen lieferbar:. PVC - für kostengünstige Universalanwendungen PUR - für chemische Beständigkeit - besonders gegenüber Schneidöl und anderen Schmierölen SJTO - gefertigt aus ölbeständigem und flammwidrigem PVC-Material und Schirmungsgeflecht, robust und mit langer Lebensdauer bei Anwendungen, bei denen die Kabel Abrieb, Quetschbelastungen oder Schweißfunken ausgesetzt sind Alle Kabel mit Leiterquerschnitt von 0,34 mm² Siehe Best.-Nr. ; 341-8016 341-8016 , die typisch ist für Splitterkästen für Details von LED Funktion Nennstrom (A) 4 A
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: 5230391, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200060528, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.