Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feuer-Löscheimer Wandmontage Kunststoff, T. 250 mm, H. 350 mm, B 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-523061
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     523061
EAN/GTIN:
     5056111912331
Suchbegriffe:
Feuerlöscheimer
Löscheimer
feuerlöscheimer
Material = Kunststoff
Montagetyp = Wandmontage
Farbe = Rot
Tiefe = 250 mm
Höhe = 350 mm
Breite = 300mm

Feuerlöscheimer und Deckel. Gefertigt aus Kunststoff Abgeflachte Rückseite zur einfachen Wandmontage Höhe: 350 mm, Tiefe: 250 mm, Breite: 300 mm Gewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Montagetyp:
Wandmontage
Farbe:
Rot
Tiefe:
250 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 523061, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, RS PRO, FBFB1, Site Safety, Fire Safety, Fire Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.