Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5232583
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1C330MDD
EAN/GTIN:
     5059043967882
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = EP

Bipolarer Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, Serie EP, 105 °C. Bipolarer Aluminium-Elektrolytkondensator Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Polarität nicht fest oder unbestimmt ist, wie z. B. Austauschtransmitter, Lautsprecher-Crossover-Netzwerke und Motorschalter Betriebstemperaturbereich: –55 bis +105°C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
EP
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elko 33µf 16v, alu elko, nichicon alu elko, 5232583, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UEP1C330MDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.