Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies FR2 Europlatine, Papier, Kunstharz-beschichtet 1, 160 x 100 x 1.6mm 35μm, PCB-Bohrung 1.02mm, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vero Technologies FR2 Europlatine, Papier, Kunstharz-beschichtet 1, 160 x 100 x 1.6mm 35μm, PCB-Bohrung 1.02mm, Raster
Artikel-Nr.:
     108EL-5239629
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     09-2196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Papier, Kunstharz-beschichtet
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 160 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1.02mm
Lochform = 36 x 60
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Anschluss = DIN 41612
FR Materialgüte = FR2
Länge = 160mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 100mm

SRBP-Streifenplatine. Leiterplattengröße 100 x 160 x 1,6 mm Ø Bohrung 1,0 mm Lochrastermaß 2,54 mm (0,1 Zoll)
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Papier, Kunstharz-beschichtet
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
160 x 100 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
Lochdurchmesser:
1.02mm
Lochform:
36 x 60
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Anschluss:
DIN 41612
FR Materialgüte:
FR2
Länge:
160mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, papier platine, 5239629, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Europlatinen, Vero Technologies, 092196, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Eurocards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PCTE100 04ST
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,12*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.