Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-524281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     524281
EAN/GTIN:
     5056111912416
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M3
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 5.5mm
Gesamthöhe = 2.4mm
Erfüllte Normen = DIN 985

Nylon-Sicherungsmutter von RS Pro. Die Nylon-Sicherungsmuttern von RS Pro mit Einsatz bestehen aus einem hellen verzinkten Stahl und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Diese Kontermuttern sind aufgrund von Nyloneinsätzen selbstsichernd und sind in verschiedenen metrischen Innengewindegrößen zur Verbindung mit Gewindestangen erhältlich. Die Nylon-Sicherungsmuttern von RS Pro sind so konzipiert, dass sie auch unter extremen Vibrationsbedingungen sicher bleiben. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Stahl der Güte 6, 8, glanzverzinkt ;/li> ;li>Verschiedene metrische Gewindegrößen ;/li> ;li>Selbstsichernd - Nyloneinsatz ;/li> ;li>Bleiben auch bei starken Vibrationen sicher ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M3
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
5.5mm
Gesamthöhe:
2.4mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 m3, sicherungsmutter (ohne norm), din 985-6, 524281, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN982, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,60*
€ 7,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526805
ab € 3,43*
Zubehör
RS Pro
1870557
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
560338
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.