Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Reedkontakt Flach, Öffner Drahtanschluss 60V, 1A, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Security-Center Reedkontakt Flach, Öffner Drahtanschluss 60V, 1A, IP 65
ABUS Security-Center Reedkontakt Flach, Öffner Drahtanschluss 60V, 1A, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-5245882
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK4000
EAN/GTIN:
     4043158001259
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Rolltormagnetkontakt
Kontaktmelder
Schalterform = Flach
Kontakt-Konfiguration = Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 60V
Gesamtlänge = 2230mm
Länge = 230mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

VdS-B Nr. 191 589, VSÖ-anerkannt. Tor-Öffnungsmelder VdS. NC-Türkontakt in robuster Ausführung Sehr robuste Aluminiumausführung, bruchsicher Flexible Montage mit großem Schaltabstand
Weitere Informationen:
Schalterform:
Flach
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
60V
Gesamtlänge:
2230mm
Länge:
230mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, öffnungsmelder abus, kontaktmelder, 5245882, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, ABUS Security-Center, MK4000, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,63*
€ 33,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 34,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,98*
€ 36,66*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 26,31*
€ 37,05*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.